曜日別特売
4987176412935 h&sformenイッチリリーフシャンプー 本体 詰替 各種 P&G 84895006

4987176412935 h&sformenイッチリリーフシャンプー 本体 詰替 各種 P&G 84895006
4987176412935 h&sformenイッチリリーフシャンプー 本体 詰替 各種 P&G 84895006

h&sformenイッチリリーフシャンプー 本体 詰替 各種

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は容器仕様・内容量が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(800g)
容器仕様
つめかえ超特大サイズ2.7倍
注文コード
84895006
品番
4987176412935
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

短時間で広く深く浸透し、全方位集中ケアで男性の頭皮悩みを根本解決!

容器仕様
つめかえ超特大サイズ2.7倍
種別
シャンプー
シリーズ
イッチリリーフ
香り
クリーンムスクの香り
医薬品医療機器等法
医薬部外品
販売名
エイチ アンド エス PMs(IR)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする