フマキラー
フマキラー アルコール消毒スプレー 各種
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(720mL)
1個(400mL)
1個(720mL)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(720mL)
注文コード
84895670
品番
4902424453089
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
家庭内で気になる様々な菌・ウイルスに効果のある100%天然生まれの対物消毒剤です。
商品タイプ
詰め替え
医薬品医療機器等法
医薬部外品
販売名
フマキラー消毒C2
注意
※〈してはいけないこと〉
※飲まない。人や食品には使用しない。
※ペットおよびペットまわりに使用しない。
※引火のおそれがあるので火気の付近では使用しない。また、本品使用後、使用した付近で火気を使用しない。
※本品と塩素系製品を混合すると塩素等の有毒ガスが発生するおそれがあるので一緒に使用(併用)しない。
〈相談すること〉
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに使用を中断し、本品を持参し医師に相談する。
※万一、眼に入った場合は直ちに水またはぬるま湯で洗い流す。なお、症状が重い場合は眼科医の診療を受ける。
〈その他の注意〉
※用途以外に使用しない。
※薬液を吸い込まないように注意して使用する。
※眼に入らないよう注意する。
※誤って飲んだ場合は多量の水を飲む。
※長期間にわたってつめかえを繰り返す場合は、つめかえ時に容器を洗浄して乾燥してからつめかえる。
〈効能・効果に関する注意〉
※芽胞菌に対する消毒効果はありません。
※本品は、医薬品物品消毒剤、外皮消毒剤よりエタノールが低濃度であるため効果が異なります。
〈用法・用量に関する注意〉
※定められた用法・用量を必ず守る。
※アルコールに弱い人、アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、ゴム手袋、マスク等を着用し、薬液に触れたり、吸い込んだりしない。
※皮膚に付着した場合は、発疹・発赤、かぶれ等を起こすことがあるので、すぐに水で洗い流す。
※本品使用中、使用後には、十分に換気する。
※気分が悪くなった時は直ちに使用を中止する。
※噴霧した場所が乾くまで小児やペットに触れさせない。
※対象物が濡れている場合は水気を取り除いてから使用する。
※清拭に用いる布には水で濡れた布の使用をさける。
※噴霧のみでの消毒効果は確認していないため、噴霧後は必ず清拭する。
※本品は空間消毒を目的としたものではない。
※電化製品、スイッチ・コンセント等、銅・しんちゅう(金色調の金属)・鉄・アルミ製品、塗装面・印刷面に使用する場合は布片等に浸して拭き取る。直接スプレーしない。
※変色、色落ち、しみの心配のあるものは目立たない所で試してから使用し、使用後は乾いた布で2度拭きする。