※本体カラー
内田洋行
シューズロッカー【配送・組立サービス】
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
3列5段N 鍵付き棚板付 NG色
3列4段N 鍵なし棚板なし NG色
3列4段N 鍵付き棚板なし NG色
3列5段N 鍵なし棚板付 NG色
3列5段N 鍵付き棚板付 NG色
3列8段N 鍵なし棚板なし NG色
3列8段N 鍵付き棚板なし NG色
6列4段N 鍵なし棚板なし NG色
6列4段N 鍵付き棚板なし NG色
人数
15人用(3列5段)
12人用(3列4段)
15人用(3列5段)
24人用(3列8段)
24人用(6列4段)
鍵
鍵付き
鍵なし
鍵付き
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84895819
品番
5-860-8005
参考基準価格(税別)
¥216,800
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
スクールロッカー同様、コーナーは安全に配慮して丸みを持たせています。
種別
3列5段N 鍵付き棚板付 NG色
質量(kg)
63
人数
15人用(3列5段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×1669
鍵
鍵付き
付属品
鍵
材質
本体:スチール製・焼付塗装、窓:透明アクリル樹脂
色(本体)
ネオグレイ色
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※通常配送の軒先渡しとは建物の玄関での引き渡しとなりますのでご注意ください。
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。目安納期は在庫がある場合の日数になります。ない場合は記載の納期より長くかかことがあります事ご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません