- 用途
- 地域により生産工場が異なるため代表型番で掲載しております。棚板のピッチなどが地域により多少異なりますのでご注意ください。詳しくはカタログをご確認ください。どの地域でもこの注文コードでご注文いただけます。
- 付属品
- 中棚板、鍵、網棚
- 種別
- 3列2段N 6人 NG色
- 質量(kg)
- 27.6
- 人数
- 6人用(3列2段)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×380×880
- 材質
- スチール製、焼付塗装
- 色(本体)
- ネオグレイ
- 鍵
- 鍵付き
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付