※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
梱包用布テープ (プレミアムモンフ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
幅(mm)
60
注文コード
84898321
品番
NO.8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.32
色
黄土
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
6.2
引張強度(N/10mm)
72.7