NO.801A 梱包用布粘着テープ No.801A 古藤工業(Monf) 84898436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

梱包用布粘着テープ No.801A

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)0.32
内容量1箱(18巻)注文コード84898436品番NO.801A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

巻き戻しが軽く、基材にスフ糸、粘着剤には保持力の優れた天然ゴム系を使用したハイグレードなタイプ。
巻芯に再生紙を使用しています。

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包用
色
黄土
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
粘着力(N/10mm)
4.3
引張強度(N/10mm)
47.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08240267
2020-03-16
用途: 肥料製造工場内使用

ポリ袋の補修、梱包などに使用していますが、粘着も良く使いやすいです。曜日割引があったか?と思いましたが無くなりましたか?

対象商品 : 08240267
2019-07-05
用途: 重量物の発送用梱包

金属加工品(重量物)を発送する時に使うのですが、色々な粘着テープの引っ張り強度などを比較して、価格の割に強度が良かったのでずっと使わせて頂いてます。

対象商品 : 08240267
2015-09-15
用途: 梱包

問題なく使用出来てます。

対象商品 : 08240267
2013-07-03
用途: サンドブラスト保護用

薄手のものだと二枚、三枚と張らなければいけないけれど、この厚さなら一枚でいけます。
ホームセンターでもこの厚さはなかなかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/767/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする