曜日別特売
NO.8015 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 84898506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.8015 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 84898506
NO.8015 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 84898506

梱包用布テープ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(18巻)
テープ幅(mm)
100
注文コード
84898506
品番
NO.8015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
テープ厚さ(mm)
0.2
色
黄土
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
4.2
引張強度(N/10mm)
33.7
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
220386
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22454617
2018-07-24
用途: 紙袋の梱包
サービス業

紙袋の梱包に最適な幅です。あとほんの少し幅があればもっといいのかな。。。
ピンポイントで貼り付けが成功すれば、無駄な箇所への貼り付けもなく、
きれいな梱包ができるので、使用感は見た目もガムテープでも快適です。
30mmの幅で格安なのがあればいいな。。。

対象商品 : 22454617
2018-04-25
用途: 資源ごみの厚紙、ダンボールまとめ用
サービス業

経済的で購入して本当に良かったです。本品のような幅サイズは目にしたことがなく、節約できるとリピート希望の1アイテムになりました

対象商品 : 22454617
2017-02-14
用途: 愛犬のオムツ時
サービス業

愛犬に、犬用のオムツでは吸収量が頼りないので、人間用の大きな尿漏れパットを半分に切って
使っており、切り口から、中身の綿などが出て来ない様に、この布ガムテープが、とっても重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 22454617
2017-10-23
用途: 送付用梱包に
卸売・小売業

テープ幅 間違えて購入したのですが もう少し幅広いほうが、使い勝手 いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする