曜日別特売
NO.841 梱包用布テープ 古藤工業(Monf) 84898576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

梱包用布テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(30巻)注文コード84898576品番NO.841
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。

用途
梱包用
テープ幅(mm)
38
色
黄土
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
57.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする