※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
梱包用布テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
1箱(18巻)
1箱(24巻)
¥16,980
1箱(30巻)
1箱(60巻)
テープ幅(mm)
75
25
38
50
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
84898601
品番
NO.841
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
梱包用布テープのハイグレードタイプ ダンボールの封緘、補修、一般梱包に適してます。
用途
梱包用
テープ幅(mm)
75
色
黄土
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
57.8