曜日別特売
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636

BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636
BPS-12L ポータブル電源 BPSシリーズ 工進 84898636

ポータブル電源 BPSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
本体質量(kg)17.5
内容量1台注文コード84898636品番BPS-12L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源
毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)
停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き
急速2時間充電
安心のメーカー保証2年付き
急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。
定格出力周波数:50/60HZ 切替式
定格電圧:100V
付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本

用途停電時や屋外での電力供給に仕様シガーソケット:1個(合計120Wまで)最大出力(W)(瞬間)2400定格電流(A)12本体質量(kg)17.5定格出力(W)1200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×236×288充電時間(時間)AC入力約2、DC入力約14コンセント(ACコンセント)3個/合計1200Wまで蓄電池容量(Wh)1229USB(TYPE-A)2個/合計24Wまで、(TYPE-A FIRST CHARGE)2個/合計36Wまで、(TYPE-C)1個/合計60Wまで
関連資料:(2.75MB)取扱説明書:(3.9MB)
注意
※機種・サイズ・容量をよくご確認の上お買い求め下さい。
※医療機器やUPS機能を必要とするデータサーバーやワークステーションで使用しないで下さい。
※使用環境温度:出力時-10~40℃、充電時0~40℃

商品説明動画

KOSHIN_ポータブル電源BPSシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする