TAN-728-102 アルミステップ台 タック 84902475

 

TAN-728-102 アルミステップ台 タック 84902475
TAN-728-102 アルミステップ台 タック 84902475
TAN-728-102 アルミステップ台 タック 84902475
TAN-728-102 アルミステップ台 タック 84902475

アルミステップ台

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×36×16.5
内容量1台注文コード84902475品番TAN-728-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

足腰の弱い方に、負担を軽減してくれるアルミ製のステップ。アルミ製で軽くて丈夫。
ステップとして、ベンチとして、縁台として、花壇として等様々な用途として使うことができます。

用途ベンチ、縁台、花壇として耐荷重(kg)100質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)102×36×16.5材質(本体)アルミ、PVC、(ボルトセット)スチール

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84902484
2019-06-02
用途: ホワイトボードへの板書時

天板の4つのアルミ角パイプは若干脆弱で,腰掛けるには問題ないが,加重が一点に集中してしまうステップ台としての利用には心許ない。もう少しコストがかかってもかまわないので天板に補助がほしかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする