曜日別特売
C2JA818001 ワークポロシャツ半袖 mizuno(ミズノ) 84902676

ワークポロシャツ半袖

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1枚注文コード84902676品番C2JA818001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

ペン差し、胸ポケット付きのワーク用ポロシャツ。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい。

機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用
ペン差し・ボタンダウン・胸ポケット・再帰反射プリント・消臭
ホワイトサイズL混率(%)ポリエステル100%種別半袖ポロシャツ肩幅(cm)45袖丈(cm)22.5着丈(cm)68適応身長(cm)172~178ポケット胸ポケット付き適応胸囲(cm)93~99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84902737
2021-09-04
用途: 機械メンテナンス、軽作業、営業
合同会社関東電装冶具製造業

着やすい、しわにならない、作業性が良い。必要最低限のポケットが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 84902676
2021-06-19
用途: ゴルフの練習用に購入しました。
製造業

着こごちもよく動きやすく
購入して大変満足してます。

対象商品 : 84902737
2019-11-11
用途: 作業着
製造業

夏場の作業着として夏服のとセットで使用しました。
単独ではゴルフ練習用に使いました。これってゴルフウェアと変わらないくらい動きやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする