曜日別特売
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355

JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355
JN-IPS315UHDR-C90W-HSP 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 84909355

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DP、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード84909355品番JN-IPS315UHDR-C90W-HSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。

付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー質量(kg)約8サイズ31.5型使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR10:YESプラグプラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%解像度3840×2160応答速度OD:7ms(GtoG)入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1スピーカーNOモードブルーライト軽減:YES色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)湿度範囲(%)使用:20 ~ 85フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする