63-XX-100 カジリトールmini 池田金属工業 84909687

製品画像

カジリトールmini

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード84909687品番63-XX-100
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。
切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!

用途
本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。
少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。
寸法(Φ×高さH)(mm)45×127危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※液体が付着した部分にはバーツクリーナー又は溶剤系のイソヘキサンやエタノールで拭き取って下さい。
※焼き付き・カジリの状態によっては外せない場合がございます。

商品説明動画

製品取り扱い動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: ボルト外し

ステンレスのボルトが焼き付いた為、半信半疑で購入しましたがやはり全く外れませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする