曜日別特売
BRBP-506D バリアリールMAXPRO Reelex 84909705

メイン画像

BRBP-506D バリアリールMAXPRO Reelex 84909705
BRBP-506D バリアリールMAXPRO Reelex 84909705
BRBP-506D バリアリールMAXPRO Reelex 84909705
BRBP-506D バリアリールMAXPRO Reelex 84909705
BRBP-506D バリアリールMAXPRO Reelex 84909705

バリアリールMAXPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84909705品番BRBP-506D
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。
強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。
増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。
屋外使用可能です。
三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。

用途
関係者以外の立入制限に。
トラスコ品番659-1022ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容関係者以外立入禁止シート厚さ(mm)0.5
関連資料:(1.69MB)
注意
※文字入れは片面のみです。(裏面は無地)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする