用途音声と光による案内や誘導に。トラスコ品番554-9018材質音声案内機(サウンドバリア):ASA樹脂幅(mm)350色ポール:シルバー高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6電源単三形アルカリ乾電池4本(別売)またはAC(USB-C接続)ベルトナイロンベルト色青音量0~80db機能人感センサー3個付 専用アプリからON/OFF設定可ベース鋳鉄+ステンレスカバーベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63使用場所屋内仕様ポールステンレス音声初期登録20種類 ※専用サイトより音声カスタマイズの作成依頼可能