曜日別特売
BN-685WST プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 Reelex 84909784

メイン画像

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ポール:パールホワイト
内容量1本注文コード84909784品番BN-685WST
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。
注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。
チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。
最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。

用途工場内や作業場所等での区画整理に。トラスコ品番658-9473幅(mm)300ポール:パールホワイト高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする