1800×50m 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 84909947

 

1800×50m 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 84909947
1800×50m 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 84909947
1800×50m 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 84909947
1800×50m 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 84909947
モノタロウ

塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ

(98件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
シート幅(mm)1800
シート長さ(m)約50
内容量1巻注文コード84909947品番1800×50m
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。

用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など半透明シート幅(mm)1800シート長さ(m)約50材質ポリエチレン(新料 100%)表面処理コロナ処理加工16折寸法(Φ×mm)78×250シート厚さ(mm)0.01
注意
※用途以外に使用しないでください。
※フィルムが伸び縮みする特性上、全長±50cm程度公差が御座います。

商品説明動画

モノタロウ 塗装養生用コロナシート(持ち運びやすい超コンパクトサイズ) 商品紹介
この動画は、37が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:98
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 板金塗装の養生に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

出張で板金塗装を個人で行ってます。
建物の外でやることが多いのですが、施工車両以外にも養生するので安価で幅のあるシートでコロナ処理してあるものが欲しくて購入しました。
薄手ですが、重宝しています。

2025-11-28
用途: コンパクト良い

いつも使ってます。コンパクトで持ち運びも便利。また購入します。

2025-10-31
用途: 塗装
建設業・工事業

とても素晴らしい商品,ミニサイズで使いやすいです,フイルムもしっかりして

対象商品 : 84909947
2025-06-27
用途: 車塗装時のマスキング

主に車塗装時のマスキングに使っています。その他養生が必要なときにも使い勝手がよいです。なくなると困るので予備をいつもストックしています。安くて使い勝手のよい商品です。

対象商品 : 84909947
2025-10-02
用途: エアコンクリーニング
サービス業

切りやすく広げやすく使いやすく、コストパフォーマンスがとてもよいと思います。

2025-07-09
用途: 塗装の養生
サービス業

ちょっとした部品の塗装を自宅駐車場でやる際に近所を考慮してうまく囲うのに使用しました。量、質ともに問題ありませんでした。

対象商品 : 84909947
2024-12-01
用途: 壁、石膏ボード除去、塗装、シール打ち替え。
京君株式会社不動産業

持ち運びやすい、コンパクトサイズで、DIYには、かかせない、商品です。

対象商品 : 84909947
2024-07-09
用途: 様々な養生

リピート購入です。この「テープなしタイプ」は、そこいらへんのホームセンターでは入手できません。特定の用途に使うならテープ付でもいいですが、様々な用途に使うので、この「テープなしタイプ」は貴重品です。品質にも問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質は、高密度ポリエチレン(HDPE)ですか。
回答:
材質「ポリエチレン(新料 100%)」につきまして、高密度ポリエチレン(HDPE)です。
2024-05-07
質問:
車に使用予定です。
夏の時期、屋外の車はかなりの高温になりますが、溶けて車に付着してしまう可能性はないでしょうか。
回答:
溶ける可能性は十分にございますため、ご使用をお控えください。
※真夏のこの時期には車の表面温度は炎天下で80度近くになる事もあり得る様でございます。
2024-05-07

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする