AZ-51653 軽量セーフティシューズ AZ-51653 TULTEX(タルテックス) 84910665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AZ-51653 軽量セーフティシューズ AZ-51653 TULTEX(タルテックス) 84910665
AZ-51653 軽量セーフティシューズ AZ-51653 TULTEX(タルテックス) 84910665

軽量セーフティシューズ AZ-51653

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード84910665品番AZ-51653
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量設計+快適なクッション性+抜群のコストパフォーマンス

用途軽作業用サイズ(cm)28足幅3Eブラック機能軽量、クッション性形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)ポリエステルメッシュ+合成ゴム標準質量(g/片足)320(26cm)材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂先芯(L級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 普段の作業
建設業・工事業

軽くて、履きやすい。質感もそこそこで満足しています。まだ、対汚染性はわかりませんが
これからの季節にも対応できるかと思います。

対象商品 : 84910586
2025-07-23
用途: ライン仕事
その他業種

リピート6回目!軽くていいです。ただ、持ちがいいと言うと…

1が参考にしています
対象商品 : 84910568
2024-08-19
用途: 刈り払機で草刈り作業&グラウンドゴルフでプレー時に
その他業種

普段履きのスニカー感覚で軽くて丈夫歩く発汗をメッシュ素材なので熱を
早く出すので夏場でちょう報している。

対象商品 : 84910568
2020-10-12
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスも良いです。靴がしなやかでしゃがんでの作業も楽々です。

対象商品 : 84910796
2019-07-25
用途: 商品の運搬時
卸売・小売業

軽量で一般的なスニーカーと変わらない履き心地、クッション性も良く疲れにくいようで快適です。デザインも良く、安全靴には見えなく、色の種類も選べてファッション性も良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 84910604
2019-05-13
用途: 工場作業
個人のお客様

軽くて良い。ただかかとが少し厚いので、履くときに中に折れ込んでしまうことがある。耐久性がどのくらいあるか・・・。でも値段の割りに良いつくりだと思います。

対象商品 : 84910647
2024-04-18
用途: クッションがいまいち思ったのと違う

確かに軽くて普通にはけるがクッションがちょっとイケてない。他社の安全靴Mのクッション性能を経験するとやはり劣る。だから疲れる。高級クッションの中敷きを敷いたが、今度は靴がきつくなりそのせいで指が当たり痛い。EEEがEになった感じ。予想外の出来で残念。

対象商品 : 84910647
2024-05-16
用途: 事務作業

非常に残念回答です。ソールの耐久性はカジュアルスニ-カ-と同程度だそう。
その割に普通に使って普通に履いて普通に使用した状態で1か月持たない代物ということで評価いたします。携帯の万歩計から1日7000歩×30=210000歩分の耐久。標準体重以上や軽作業以上についてのソール耐久性が無いようなのでくれぐれも購入される方、注意してください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする