曜日別特売
EZTM-RD トラベルマグ エムザ 84910893

トラベルマグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード84910893品番EZTM-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヨーロッパ屈指のキッチンメーカー、ドイツemsa社の保温マグ。
シリコン製の滑り止め加工が施されたおしゃれなモデル。車のドリンクホルダーにぴったり収まります。
飲み物を約4時間保温、約8時間保冷します。食器洗い機使用可能です。
飲口はワンプッシュで開閉可能なクイックプレス方式を採用。360度どこからでも飲むことができます。

用途
水筒として
容量(L)0.36レッド材質ステンレススチール、PP、シリコン質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×200RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプワンタッチタイプ
注意
※炭酸飲料、ドライアイス、酢等酸性の液体は使用しないで下さい。
※火気のある場所では使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする