エムザ
フレッシュハーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
グリーン
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84910972
品番
EZHP-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
旅行や出張等で長期不在でも安心して適当な水を自動給水してくれる便利なポット。
1週間以上の自動給水が可能です。(ご使用環境にもよります)
水位が下がった時には付属のお花が見えなくなります。
用途
自動水やりポットとして
材質
ABS、コットン
容量(mL)
250
色
ホワイト
付属品
紐(約30cm以上)、給水用フック(約6cm)
質量(g)
185
寸法(cm)
Φ13.5(底面Φ9)×17
RoHS指令(10物質対応)
対応