曜日別特売
EZHP-PK フレッシュハーブ エムザ 84910997

EZHP-PK フレッシュハーブ エムザ 84910997
EZHP-PK フレッシュハーブ エムザ 84910997

フレッシュハーブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード84910997品番EZHP-PK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

旅行や出張等で長期不在でも安心して適当な水を自動給水してくれる便利なポット。
1週間以上の自動給水が可能です。(ご使用環境にもよります)
水位が下がった時には付属のお花が見えなくなります。

用途自動水やりポットとして材質ABS、コットン容量(mL)250ピンク付属品紐(約30cm以上)、給水用フック(約6cm)質量(g)185寸法(cm)Φ13.5(底面Φ9)×17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする