WA713 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下 ハヤシ[靴下] 84911627

WA713 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下 ハヤシ[靴下] 84911627
WA713 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下 ハヤシ[靴下] 84911627
WA713 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下 ハヤシ[靴下] 84911627
WA713 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下 ハヤシ[靴下] 84911627
WA713 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下 ハヤシ[靴下] 84911627

仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 先丸靴下

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3足)注文コード84911627品番WA713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

メッシュでは珍しいミドル丈靴下!
つま先とカカトを除き、足裏までメッシュ編みで涼しい履き心地!
高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!

サイズ(cm)24.5~27混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用)入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約12指タイプ先丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84911602
2025-05-08
用途: 普段の仕事用、靴下として使用しています。
製造業

今、まさに、少し暖かくなり、メッシュ素材で、とても、過ごしやすい靴下です。 一度に、2セット購入しておいて良かったです。

対象商品 : 84911602
2024-10-01
用途: 普段履き
製造業

土踏まず、甲の部分にゴムが入っているので履いていて気持ちが良い。

対象商品 : 84911602
2023-07-25
用途: 夏場の仕事中に

夏はこの靴下を愛用しています。暑い時期に重宝しています。メッシュが少し粗目な感じの物が好みなのでちょうど良く感じます。

対象商品 : 84911602
2021-12-01
用途: 普段履き
医療・福祉・介護関連業

安価ですが問題なく長持ちして履けています
生地がしっかりしているのも長持ちしている要素でしょうね

対象商品 : 84911602
2021-11-30
用途: 普段履き
医療・福祉・介護関連業

安いので不安でしたがそこそこ履けました
十分満足しています

対象商品 : 84911627
2020-09-06
用途:
建設業・工事業

今年の夏は猛暑。少しでも涼しくするためこちらの靴下を使用しました。メッシュなので少し耐久性は劣りますが、とても良い商品です。

対象商品 : 84911602
2021-03-30
用途: 日常生活
医療・福祉・介護関連業

低価格なので購入しましたが 頸椎損傷後で麻痺があり すり足歩行のため すぐにやぶれました
健常者なら十分な価値があると思います

対象商品 : 84911602
2019-05-30
用途: 日常の立ち仕事
不動産業

体重100kg以上(男性)で足首びも太いため、大きいだけの靴下はゆるく脱げてしまう時がありました。これは通気性も良く足首の締め付けもなく、程よくフィットしてストレスなく履けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする