曜日別特売
ミニ ポータブルケージW ペットアイ 84912058

ポータブルケージW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ベージュ
内容量1セット注文コード84912058品番ミニ
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

キャンプや海水浴、ホテルの宿泊時やもしもの時の災害時など様々な用途に対応しております。コンパクトに収納出来て、持ち運びもラクラクです。通気性と開放感のある1フロアタイプとお部屋とトイレを分けたり、多頭飼いの方には2フロアタイプへ変更が可能です。

用途犬猫用材質ポリエステル(本体)、グラスファイバー(骨組)、ポリエステル(マット)、ナイロン(メッシュ)質量(kg)2.9ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:80×50×50、梱包時:59×61×5
注意
※ご使用の際は商品に付属の注意書きをよく読んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする