曜日別特売
JN-V315UHDR-C65W-N 液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 84912758

液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード84912758品番JN-V315UHDR-C65W-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。高画質VAパネルを採用、3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1、 DisplayPort 1.2 x1、 USB Type-C(最大65W給電)x1を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。また、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。

表面処理非光沢コントラスト比3000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、USB-A 、DP、USB-B色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする