オリンパス
ステレオマイクロホン ME30W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84913578
品番
ME30W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
20~20000Hzの周波数帯域をカバー。広い場所での会議録音に最適。
付属品
専用キャリングケース、ミニ三脚台(TR1)×2、専用アダプタ(PA8)
形式
エレクトレットコンデンサー型(ME30)×2
電源
プラグインパワー方式(1.5V~9V)
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(mm)
約Φ12.2(最大径)×64
本体質量(g)
約54
周波数特性
20~20000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.9k
プラグ
Φ3.5mm金メッキミニプラグ(モノラル)
アズワン品番
64-9619-45
指向性
全指向性