曜日別特売
DPA-111A シャープモノグラフファイン トンボ鉛筆 84918157

本体

DPA-111A シャープモノグラフファイン トンボ鉛筆 84918157
DPA-111A シャープモノグラフファイン トンボ鉛筆 84918157

シャープモノグラフファイン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード84918157品番DPA-111A
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
シルバー直径(Φmm)13型番04R3縦(mm)148繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする