B5-5-WC カードキャビネット ナイキ 84918306

カードキャビネット

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×620×1400
内容量1台注文コード84918306品番B5-5-WC
参考基準価格(税別)¥133,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

A5/B5/B6サイズが収納可能なカードキャビネットです(対応サイズは製品仕様をご確認ください。)

トラスコ品番209-1796セット内容仕切板10枚質量(kg)54.5ホワイトタイプB5横用(1列5段)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×620×1400引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×562×224オールロック錠付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,500/税込7,150
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする