ナイキ
カードキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×620×740
302×620×740
561×620×740
348×620×740
348×620×1400
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84918315
品番
B6-24-WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥126,500
A5/B5/B6サイズが収納可能なカードキャビネットです(対応サイズは製品仕様をご確認ください。)
トラスコ品番
209-1867
セット内容
仕切板16枚
質量(kg)
46
色
ホワイト
タイプ
B6横用(2列4段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×620×740
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×562×154
鍵
オールロック錠付
引出し耐荷重(kg)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません