曜日別特売
59900-25 カーリングリボン 東京リボン 84918347

カーリングリボン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色番#25
内容量1巻(500m)注文コード84918347品番59900-25
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

色バリエーション豊かなカーリングリボン

材質ポリプロピレン幅(mm)5長さ(m)500色番#25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする