FTH-314 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード 84918557

FTH-314 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード 84918557
FTH-314 特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L スタンダード 84918557

特定小電力トランシーバー FTH-314/FTH-314L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)約83(本体のみ/電池・ベルトクリップ除)
約83(本体のみ/電池・ベルトクリップ除)
約85(本体のみ/電池・ベルトクリップ除く)
内容量1台注文コード84918557品番FTH-314
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。
初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。
風雨に強いボディだから屋外でも安心。
ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」
この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。
免許不要で、購入してすぐに使えます。
その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。
屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67)
クラス最小・最軽量※
重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。
よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。
オーディオアクセサリの断線時も安心
接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。
また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。
中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に
その他にも便利な機能が盛りだくさん
空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」
信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」
音声で送受信を切り替える「VOX機能」
相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」
特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」
声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」
ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」
会話のプライバシーを守る「秘話機能」
バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」
バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」

種類特定小電力トランシーバー質量(g)約83(本体のみ/電池・ベルトクリップ除)定格電圧(V)DC 1.2保護等級IP65/67通信方式単信および半複信方式電池単三形乾電池1本送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz受信感度-13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+ 50電波型式F3E/F2D本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず)低周波出力60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時動作電圧(V)DC 0.95~1.7
注意
STANDARDの無線機は純正の電池パック&充電器との組合せで工事設計認証を取得しています。
純正オプションとの組み合わせで耐久性やパフォーマンスが発揮されます。
純正品はモトローラ社の過酷な試験基準にパスし最高の使用感、互換性、 機能性を可能にします。
STANDARD製品に「互換性がある」と、表記されて市場に出回っている電池パックや充電器は
スタンダード/モトローラ・ソリューションズで認証したものではありません。
純正ではない「互換性製品」の電池パックや充電器を使用し続けることは手軽さやコスト削減などの
メリットよりも大きなリスクを引き起こすことが想像できます。
保証範囲
STANDARD製品の保証は純正品の電池パックと充電器の組み合わせで使用された場合のみに適用されます。
STANDARDの無線機の保証は「互換性製品」との組み合わせで使用された場合は適用外となり、
修理そのものもお受けするとこが出来ない場合が有ります。
安全性確保のため純正の電池パックと充電器はこの組み合わせでのご使用を推奨いたします。
もし非純正(互換性製品)の電池パック及び充電器をSTANDARDの無線機で使用した場合その無線機は保証の対象とはなりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84918566
2020-04-13
用途: イベント開催時に
アンフォーラメグロ鈴木不動産業

電池1本で1日使用できるのは非常に良いです。
軽いし、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 84918557
2019-08-22
用途: 作業場内の 従業員の相互会話
株式会社全農・キユーピー・エツグステーシヨン製造業

後継機種との事で購入。以前のトランシーバーの充電器が使用できないのは痛い。使用は問題ない

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする