ナイキ
シスボックス(フリー型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
色
グリーン
ブラック
ブルー
グリーン
レッド
ホワイト
イエロー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84918735
品番
SBX-87-GR
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-6210
材質
コーポリ70%/ポリプロピレン30%
質量(kg)
5
色
グリーン
サイズ
フリー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×304×244