曜日別特売
TD203-AG くず入れ(ゴミ分別容器) ペットボトル用 ナイキ 84919076

くず入れ(ゴミ分別容器) ペットボトル用

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
アーバングレー
内容量1個注文コード84919076品番TD203-AG
参考基準価格(税別)¥99,800販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980
用途
ペットボトル用
トラスコ品番506-4363材質/仕上本体:スチール塗装仕上、投入口・中容器:PP樹脂成型品、アジャスター付質量(kg)16.5アーバングレー高さ(mm)813奥行(mm)460間口(mm)350本体スチール塗装仕上、投入口・中容器:PP樹脂成型品、アジャスター付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする