曜日別特売
RT150FB-DG-MW サイドテーブル (サローナRC150型) ナイキ 84919329

サイドテーブル (サローナRC150型)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
内容量1台タイプミディアムウォールナットトラスコ品番166-5773注文コード84919329品番RT150FB-DG-MW
参考基準価格(税別)¥125,400販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

リラックスできる空間や集中して作業を行う空間、よりコミュニケーションを密に取ることのできるスペースなど、作業目的や気分によって求められる空間をアイテムの組み合わせにより創り出すことができます。

トラスコ品番166-5773幅(mm)590質量(kg)14.8タイプミディアムウォールナット奥行(mm)590座高(mm)442
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,100/税込6,710
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする