曜日別特売
KLLH1545KH-B-WH ベンチテーブル KLL型 ナイキ 84920074

KLLH1545KH-B-WH ベンチテーブル KLL型 ナイキ 84920074
KLLH1545KH-B-WH ベンチテーブル KLL型 ナイキ 84920074
KLLH1545KH-B-WH ベンチテーブル KLL型 ナイキ 84920074
KLLH1545KH-B-WH ベンチテーブル KLL型 ナイキ 84920074
KLLH1545KH-B-WH ベンチテーブル KLL型 ナイキ 84920074

ベンチテーブル KLL型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
色(天板)ホワイト
色(脚部)ブラック
内容量1台注文コード84920074品番KLLH1545KH-B-WH
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

窓際や、通路サイドに、自席以外のちょっとした作業スペースをつくれるテーブルです。
幕板には配線とオプション取付のための切欠きがついています。
配線受けと横渡し配線フックは標準装備で、配線をすっきり行えます。

トラスコ品番579-9761セット内容横渡配線フック4個、配線受け1個材質/仕上天板:メラミン化粧板共張り仕上、幕板:メラミン化粧板(ブラック色)、脚部:スチールパイプ塗装仕上質量(kg)41高さ(mm)1000タイプ基本型奥行(mm)450間口(mm)1500キャスター色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)30色(脚部)ブラック
注意
※転倒防止のため、壁際、ソファー、収納庫などと背合わせでレイアウトしてください。
※片面島型レイアウトは行わないでください
※最大3連結まで、連結することができます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする