曜日別特売
WCS4711W 埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用) Panasonic(パナソニック) 84920273

埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード84920273品番WCS4711W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
ホワイト強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)結線方式入力端子、送り端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口 :F型接栓式インピーダンス(Ω)入力/75、送り/75、TV接続口/75挿入損失(dB)(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.5以下、(CS-IF)4.0 以下、(BS-IF(L))4.5以下、(CS-IF(L))5.5以下結合損失(dB)(HF)11.5以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.5以下、(BS-IF)13.5以下、(CS-IF)14.5以下,BS-IF(L))15.5以下、(CS-IF(L))16.0以下逆結合損失(dB)(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上,BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上電流通過1A/30VAC ,0.8A/15VDC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84920273
2024-01-05
用途: 壊れたTV端子交換時
不動産業

古い和室のTV端子で不具合が有り、交換用で購入し取り付けました。
配線止のプレート内部にIN/OUT表示があるので注意が必要。
外側にもIN/OUTの表示をしてほしい。
完全にプレート外さないとIN/OUTが判らない。

1が参考にしています
対象商品 : 84920307
2023-06-04
用途: スイッチやコンセント全般をブラックに交換することでおしゃれにします。

既存のものはホワイトでしたが、ブラックにすることでとてもシック且つおしゃれになりました。

2023-03-28
用途: リフォーム
建設業・工事業

同軸がネジ止めではないので蓋を閉める時に抜けてしまう事が多々。
古いマンションリフォームでFコネを加工できない位ケーブルが短いときに使用しますが、昔の送り直付端子復活しないかな~

対象商品 : 84920273
2022-01-04
用途: 既設部材の取換として
医療・福祉・介護関連業

既設の部材が破損したので、取換用として購入。 現時点では取換は未だですが、有名メーカーの製品なので、問題はないかと…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする