曜日別特売
A4PT-308UN パンフレットケース (誘導扉付) ナイキ 84920327

パンフレットケース (誘導扉付)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×335×80(A4深型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×551×880
内容量1台注文コード84920327品番A4PT-308UN
参考基準価格(税別)¥285,900販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ファイルのまま収納ができるゆったりサイズです。

適合(深型)A4用(3列8段)トラスコ品番209-1738質量(kg)55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)995×551×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×335×80(A4深型)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき21,500/税込23,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする