ナイキ
マネージメントチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
タイプ
ハイバック
ハイバック
エクストラハイバック
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
84920546
品番
GRE513AL-BK
参考基準価格(税別)
¥201,900
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
オートバランス機構を採用したマネージメントチェアです。
格調高い本革仕様です。
トラスコ品番
513-7041
材質/仕上
張地:本革張り(一部ウレタンレザー張り)、脚部:アルミダイキャスト5本脚双輪キャスター使用、背、座:モールドウレタン、肘:アルミダイキャスト、樹脂パッド付
質量(kg)
23.5
色
ブラック
高さ(mm)
905~1055
タイプ
ハイバック
張地
本革・一部ビニールレザー張り
肘掛
有
座面高さ(mm)
400~480
座幅(mm)
520
座奥行(mm)
490
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,200
/
税込
¥
12,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません