ナイキ
デザイン金庫(指紋認証・テンキー式)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
質量(kg)
67
67
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84920625
品番
ZONSN-FE
参考基準価格(税別)
¥195,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
125-3393
セット内容
トレー小×1個、トレー大×1個、単三乾電池4本
質量(kg)
67
内寸法(mm)
W240×D321×H485
外寸法(mm)
W330×D511×H603
耐火時間
一般紙用1時間耐火性能
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません