※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ワゴン TR型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
段数
3段
2段
3段
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84920695
品番
TR046XC-BB
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
H611mmのワゴンです。
段数
3段
トラスコ品番
212-0541
質量(kg)
26
高さ(mm)
611
奥行(mm)
580
間口(mm)
395
キャスター
付(キャスターロック機構付き)
鍵
内筒交換錠
ラッチ
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません