MIKI LOCOS
プロ用職人ゴーグル(アメリカンスタイル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット
レンズ色
クリアー
イエロー
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84920736
品番
2721-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
タフで頑丈!視界を守る曇らないレンズ!
1:ラバーフレームでずれにくい!
2:視界が広い!4:曇らないレンズ!
用途
研磨作業、切削作業、ハツリ作業、大工仕事、現場作業、草刈作業等で飛来物から眼を保護します。
仕様
ポーチ無
機能
耐衝撃/キズ防止/曇り止め/UVカット
規格
ANSI規格品(Z80,Z87)
レンズ色
クリアー
注意
※溶接作業に使わないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84920736
2721-T
11073097
No.2721-T
プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル)
MIKI LOCOS
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました