曜日別特売
1521NK 農業資材ごみ 切断のこぎり  替刃 龍宝丸 84920824

農業資材ごみ 切断のこぎり 替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84920824品番1521NK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

龍宝丸 農業資材ごみ解体のこぎり用替刃です。

切断能力(mm)
塩ビパイプ:100Φ
鉄管:25
アルミサッシ:50角
プラスチック:10厚
用途ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。刃数24刃厚(mm)0.7アズワン品番64-9646-34
注意
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする