曜日別特売
NE07PCB-GL 飛沫対策パネル ナイキ 84920984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飛沫対策パネル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1枚間口(mm)700グレー注文コード84920984品番NE07PCB-GL
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

しっかりとした一体型仕様です。
透明のアクリル板で解放感があります。
付属の専用金具にてデスク天板部分に取付

トラスコ品番409-5488材質/仕上上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)質量(kg)5.6グレー高さ(mm)630タイプコンビタイプ間口(mm)700対応商品W700、D700/800用、XED/XEDH/NED/NEDH/NELD型用
注意
※飛沫対策パネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ず飛沫対策パネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする