曜日別特売
2731-Y ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ 84920998

 

2731-Y ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ 84920998
2731-Y ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ 84920998
2731-Y ワンダー 安全メガネ ワンダーセーフティ 84920998

ワンダー 安全メガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レンズ色イエロー
内容量1個注文コード84920998品番2731-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

1:軽量で衝撃に強い!
2:割れにくい!
3:メガネをかけたままで使える!
4:衝撃に強いポリカーボネイト製!
イエロー:輪郭がはっきりして曇りの日・夕方・室内でも暗く感じない!
ブラック:まぶしさを抑えるUVカットブラックレンズ!

用途草刈作業・研磨作業・穴開け作業に。レンズ色イエロー機能UV99.9%材質ポリカーボネート規格ANSI規格品(Z87)アズワン品番64-3244-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする