2213 六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用 高芝ギムネ製作所 84921122

2213 六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用 高芝ギムネ製作所 84921122
2213 六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用 高芝ギムネ製作所 84921122

六角軸 折半屋根用ルーフドリル プロ用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード84921122品番2213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

切味軽く 速く切れる 安定性UP!
特殊3枚刃で、ひとつの刃にかかる負荷が分散され、軽く切れて長寿命!
特許
ストッパー付で、突き抜け防止・作業効率UP!折板屋根2枚重ねOK!
チタンコーティングで、溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続!
長寿命!特殊3枚刃切削!

用途
折板屋根用(ルーフデッキ)用、ルーフボルトの穴あけに。ステンレス・ガルバ・一般鋼材・軽金属・アルミもOK!
材質M35 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)全長(mm)75段数なしシャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理コバルトコーティング段幅(mm)なし穴あけ寸法(Φmm)12.5アズワン品番64-9644-63
注意
※充電ドリルは12V以上を使用してください。
※熱処理を施した鋼材には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84921122
2024-02-26
用途: 屋根材の穴あけ作業

耐久性はそこそこですがこの商品はモノタロウさんでしか買えないので助かっています。
昨今の材料高騰でコスパは厳しいですが使い勝手が一番良いのでリピしています。

2が参考にしています
対象商品 : 84921122
2019-03-15
用途: 88ル-フの中間ボルト用の下穴用
有限会社東伸

ドリルの刃が2枚でなく3枚ついているので
穴がより円形に近いものになり、よく切れます。
建築板金の工事屋さんにお勧めです。
耐久性は使用頻度が少ないのでまだわかりません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする