高芝ギムネ製作所
六角軸 波板職人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(Φmm)
5.5
5.5
6.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84921147
品番
2133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます
2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利!
3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途
ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!
寸法(Φmm)
5.5
材質
M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
穴あけ能力(mm)
鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
注意
※充電ドリルは35V以上を使用してください。
※熱処理を施した鋼材には、使用できません。