※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
デスクトップパネル LT型
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
色
ダークブルー
ブラック
キャメル
ダークブルー
グレー
グリーン
オレンジ
間口(mm)
1178
1200
1400
1600
1800
1178
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84923775
品番
LT227CTP-DBL
参考基準価格(税別)
¥116,900
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。
トラスコ品番
544-5032
材質/仕上
ロスタイプ
質量(kg)
22
色
ダークブルー
高さ(mm)
720
奥行(mm)
15
間口(mm)
1178
対応商品
120°コーナーデスク用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません