※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
飛沫対策パネル エンド用
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
ブルー
グレー
グリーン
ライトブルー
ライトグリーン
ライトオレンジ
アクリルクリア/ベージュ
アクリルクリア/ライトブルー
アクリルクリア/ライトグリーン
奥行(mm)
800
600
30
700
800
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84923976
品番
NE08EPCB-BG
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
しっかりとした一体型仕様です。
透明のアクリル板で解放感があります。
付属の専用金具にてデスク天板部分に取付
トラスコ品番
409-2297
材質/仕上
上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)
質量(kg)
5.7
色
ベージュ
高さ(mm)
630
タイプ
コンビタイプ
奥行(mm)
800
対応商品
D800用
注意
※飛沫対策パネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ず飛沫対策パネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません