※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
デスクトップパネル(クロス) XEHH型用
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
24日以内出荷とは
内容量
1枚
間口(mm)
1000
色
ブルー
注文コード
84925988
品番
NR10PE-BL
参考基準価格(税別)
¥40,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・色
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
XEHH型専用のデスクトップパネルです。
トラスコ品番
124-1561
質量(kg)
3.5
色
ブルー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
30
間口(mm)
1000
対応商品
W1000、XEHH用
注意
※デスクトップパネル(サイド用・エンド用)は単独では使用できません。必ずデスクトップパネルとセットでご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません