曜日別特売
LT227CTSP-BK デスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型 ナイキ 84928359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスクトップパネル(サイドパネル付き) LT型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
ブラック
間口(mm)1178
内容量1枚注文コード84928359品番LT227CTSP-BK
参考基準価格(税別)¥173,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

上下昇降テーブル(LT型)用のデスクトップパネルです。

トラスコ品番544-1966材質/仕上ロスタイプ質量(kg)30ブラック高さ(mm)720奥行(mm)410間口(mm)1178対応商品120°コーナーデスク用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,600/税込10,560
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする